Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-WPM MALE mit Verbinderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960301587
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60301587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ALUTRUSS
DECOLOCK
DQ2-WPM
MALE
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-WPM MALE mit Verbinderset


Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau; Messebau; Fitnessstudio; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Verleiher

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-WPM Wandplatte MALE
DECOLOCK ist konzipiert als universelles Traversensystem für optisch ansprechende Inneneinrichtungen, Messestände, Ladenaustattungen, Bühnen- und Theateraufbauten und mehr
Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über Quick-Lock-Konusverbinder
Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
1 Set Konusverbinder beiliegend
Gurtrohr: 35 mm; 35 mm
In verschiedenen 1-, 2-, 3- und 4-Punkt-Ausführungen erhältlich
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Fitnessstudio; Ladenbau

ALUTRUSS DECOLOCK Einzelzapfen
Gurtrohr: 35 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau

ALUTRUSS DECOLOCK Einzelsplint
Gurtrohr: 35 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau
Gewicht:450 g
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-WPM Wandplatte MALE
Gurtrohr:35 mm; 35 mm x 2 mm
Farbe:Alufarben; auf Wunsch jede RAL-Farbe erhältlich
Gewicht:420 g
ALUTRUSS DECOLOCK Einzelzapfen
Gurtrohr:35 mm
Farbe:Alufarben
Gewicht:10 g
ALUTRUSS DECOLOCK Einzelsplint
Gurtrohr:35 mm
Farbe:Alufarben
Gewicht:3 g

Weitere Suchbegriffe: mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.