Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAT36V 3-Weg T-Stück 90° 500mm Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960301540
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60301540
EAN/GTIN:
     4026397693690
Suchbegriffe:
3-Weg Ecke (4-Punkt Traverse)
3-Weg T-Stück (4-Punkt Traverse)
3-weg ecke (4-punkt traverse)
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAT36V 3-Weg T-Stück 90° 500mm Version


DECOLOCK ist konzipiert als universelles Traversensystem für optisch ansprechende Inneneinrichtungen, Messestände, Ladenaustattungen, Bühnen- und Theateraufbauten und mehr
Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über Quick-Lock-Konusverbinder
Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
1 Set Konusverbinder beiliegend
Ausrichtung Vertikal
Gurtrohr: 35 mm
In verschiedenen 1-, 2-, 3- und 4-Punkt-Ausführungen erhältlich
Gurtrohr:35 mm x 2 mm
Farbe:Alufarben; auf Wunsch jede RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:10 x 2mm
Maße:Länge: 50 cm
Breite: 50 cm
Tiefe: 22 cm
Gewicht:1,92 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, DECOLOCK, DQ2-PAT36V, 3-Weg, T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.