Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC21H 2-Weg Ecke 90° 500mm Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960301525
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60301525
EAN/GTIN:
     4026397693713
Suchbegriffe:
2-Weg Ecke (2-Punkt Traverse)
2-weg ecke (2-punkt traverse)
ALUTRUSS DECOLOCK DQ2-PAC21H 2-Weg Ecke 90° 500mm Version


Ausrichtung Horizontal
Gurtrohr: 35 mm
Gurtrohr:35 mm x 2 mm
Farbe:Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:10 x 2mm
Maße:Länge: 50 cm
Breite: 50 cm
Tiefe: 3,50 cm
Gewicht:1,40 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, DECOLOCK, DQ2-PAC21H, 2-Weg, Ecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.