Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC19H 2-Weg Ecke 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960210230
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60210230
EAN/GTIN:
     4026397220995
Suchbegriffe:
2-Weg Ecke (2-Punkt Traverse)
2-weg ecke (2-punkt traverse)
ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAC19H 2-Weg Ecke 45°


Niedriges Gewicht
Für Messe- und Ladenbau, Diskotheken- und Theaterinstallationen
Inkl. 1 x Verbinderset
Einfache Montage
Ausrichtung Horizontal
Gurtrohr: 50 mm
Aufbau:Einfache Montage
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Schweißverfahren:WIG-Puls
Schweißmaterial:AlMg 5
Farbe:Alufarben
Strebe Durchmesser x Stärke:16 x 2mm
Maße:Länge: 1 m
Breite: 1 m
Höhe: 5 cm
Gewicht:3 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, BILOCK, BQ2-PAC19H, 2-Weg, Ecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.