Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS SINGLELOCK Standfuß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960210186
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60210186
EAN/GTIN:
     4026397489590
Suchbegriffe:
Bodenplatte, Wandplatte (1-Punkt Tr...
bodenplatte, wandplatte (1-punkt tr...
ALUTRUSS SINGLELOCK Standfuß Indoor


Gurtrohr: 50 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau; Messebau; Fitnessstudio; Bühne; Verleiher
Gurtrohr:50 mm
Farbe:Alufarben
Gewicht:1,73 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, SINGLELOCK, Standfuß, Indoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.