Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECOTRUSS SAT-43 4-Weg-Stück /\ silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DECOTRUSS
DECOTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-963960112254
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     60112254
EAN/GTIN:
     4026397175318
Suchbegriffe:
4-Weg Ecke (3-Punkt Traverse)
4-weg ecke (3-punkt traverse)
DECOTRUSS SAT-43 4-Weg-Stück /\ silber


Gurtrohr: 15 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau
Gurtrohr:15 mm x 1,5 mm
Farbe:Alufarben, pulverbeschichtet
Strebe Durchmesser x Stärke:5 mm Vollmaterial
Maße:Länge: 45 cm
Breite: 30 cm
Höhe: 30 cm
Gewicht:2,06 kg

Weitere Suchbegriffe: DECOTRUSS, SAT-43, 4-Weg-Stück, /\, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.