Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Schäkel 10mm schwarz mit Schraubbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX
SAFETEX
Artikel-Nr.:
     1039U-963958011070
Herst.-Nr.:
     58011070
EAN/GTIN:
     4026397549409
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
SAFETEX Schäkel 10mm schwarz mit Schraubbolzen


Nenngröße: 10 mm
Geschweifter Schraubbolzen
Entspricht DIN EN 13889:2009-02
Maximale Last WLL (5-fach):1000 kg
Norm:DIN EN 13889:2009-02,
Farbe:Schwarz
Temperaturbereich:-20 °C - +200 °C
Maße:Durchmesser: Ø 1 cm
Gewicht:140 g

Weitere Suchbegriffe: SAFETEX, 10mm, schwarz, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.