Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHZ Rundschlinge 3m bis 1000KG schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHZ
SHZ
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010643
Hersteller:
     SHZ
Herst.-Nr.:
     58010643
EAN/GTIN:
     4026397490350
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 3m 1t
kranschlinge 1000kg
SHZ Rundschlinge 3m bis 1000KG schwarz


Zum Anschlagen von Lasten
Aus Polyester nach DIN EN 1492-2
Einfachmantel PU-appretiert und thermisch fixiert
Aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
Keine Verletzungsgefahr für Hände
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
Entspricht EN 1492-2
Die Nutzlänge beträgt 3 m
Max. Last WLL (7-fach):1000 kg
Norm:EN 1492-2,
Farbe:Schwarz
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Nutzlänge:3 m
Gewicht:920 g

Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 3m, SHZ, 3m, bis, 1000KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.