Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Sicherungsseil A 3x600mm bis 5kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010341
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58010341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
EUROLITE Sicherungsseil A 3x600mm bis 5kg, schwarz


Seil mit Kausche und Verbinder

EUROLITE Stahlseil (SC) 600x3mm schwarz mit Kausche
Rundlitzenseil 6 x 19 mit Stahleinlage
Mit zwei Kauschen
Zur Befestigung und Sicherung von Lasten über Personen
3 x 600 mm
WLL 100 kg
Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
Seil mit Kausche

EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-50 schwarz
Entspricht DIN 56927:2009-03
Zu sichernde Last (BGV C1):Max. 5 kg
Seilfestigkeitsklasse:1770
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Gewicht:60 g
EUROLITE Stahlseil (SC) 600x3mm schwarz mit Kausche
Maximale Last WLL (5-fach):100 kg
Seilkonstruktion:6 x 19 WSC
Norm:DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit Seil:1770 N/mm²
Oberfläche der Drähte:Verzinkt
Farbe:Schwarz
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Maße:Länge: 60 cm
Durchmesser: Ø 3 mm
Gewicht:50 g
Längengewicht:0,0311 kg/m
EUROLITE Schnellverbindungsglied Typ A-50 schwarz
Maximale Last WLL (10-fach):50 kg
Norm:DIN 56927:2009-03,
Form:A - kleine Öffnung
Material:Stahl, verzinkt
Öffnung:0-5,5 mm
Maße:Länge: 2,90 cm
Breite: 3,50 cm
Tiefe: 1,90 cm
Durchmesser: Ø 3 mm
Gewicht:10 g

Weitere Suchbegriffe: sicherungsseil 60cm ø 3mm, sicherheitsleine, sicherheitsseil 3mm, EUROLITE, A, 3x600mm, bis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.