Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE TCH-50/28 Kabelhaken, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963958000690
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58000690
EAN/GTIN:
     4026397485608
Suchbegriffe:
Bühnentraverse Kabelhaken
bühnentraverse kabelhaken
EUROLITE TCH-50/28 Kabelhaken, silber


Haken zum Abhängen von Kabeln
Maximale Last BGV C1 (8-fach):15 kg
Maximale Last WLL (4fach):30 kg
Rohrdurchmesser Bereich:45 - 50 mm
Material:Stahl
Farbe:Silber
Maße:Länge: 28 cm
Breite: 3 cm
Tiefe: 14 cm
Höhe: 3 cm
Gewicht:930 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, TCH-50/28, Kabelhaken, silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 23,88*
€ 32,63*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 25,41*
€ 34,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.