Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE TH-40 Theaterhaken silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963958000570
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     58000570
EAN/GTIN:
     4026397408713
Suchbegriffe:
Theaterhaken
eurolite theaterhaken
theaterhaken
EUROLITE TH-40 Theaterhaken silber


Haken zur Installation von Projektoren, Lichteffekten etc. über ein Traversensystem
Maximale Last BGV C1 (8-fach):15 kg
Maximale Last WLL (4fach):30 kg
Rohrdurchmesser Bereich:35 - 40 mm
Material:Stahl
Farbe:Silber
Montageschraube:M8
Maße:Länge: 12,50 cm
Breite: 3 cm
Tiefe: 9 cm
Gewicht:310 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, TH-40, silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 16,72*
€ 23,82*
€ 3,50*
ab € 17,75*
€ 25,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.