Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETEX Kettensack 9m Lastkette/18m Handkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFETEX
SAFETEX
Artikel-Nr.:
     1039U-963958000131
Herst.-Nr.:
     58000131
EAN/GTIN:
     4026397524000
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
SAFETEX Kettensack 9m Lastkette/18m Handkette


Passend für Kettenzüge mit bis zu 9 m Kettenlänge
Zur Direktmontage am Stirnradflaschenzug
Lastkette 9 m und Handkette 18 m
Verzinkter Stahlrahmen 130 x 100 mm
Wasseraustrittsloch
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 45 cm
Gewicht:400 g

Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, SAFETEX, Kettensack, 9m, Lastkette/18m, Handkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.