Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED H2O TCL Wassereffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951918698
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918698
EAN/GTIN:
     4026397613032
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Effekt-Projektor
Effektprojektor
EUROLITE LED H2O TCL Wassereffekt

Mit diesem kompakten LED-Spot von Eurolite bringen Sie RGB-Farben einfach überall hin: Schaufenster, Partykeller, Produktvorstellungen auf Messen und mehr! Dekorieren Sie Räume in den Farben, die Sie sich wünschen und mit denen Sie Ihre Gäste beeindrucken.Die Steuerung des H2O-Wassereffekts erfolgt bequem über die mitgelieferte Fernbedienung. Die ist nicht größer als eine Kreditkarte und passt daher komfortabel in jede noch so kleine Tasche. Es können unter anderem die Blitzrate des Stroboskops sowie die Rotationsgeschwindigkeit der eingebauten Effektscheibe eingestellt werden.Über das Loch am Haltebügel kann der H2O beispielsweise an einer Decke fest montiert werden. Da der LED-Spot anschlussfertig geliefert wird, müssen Sie ihn nur noch montieren und einschalten - Stecker und Netzkabel sind im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie anschließend vorgefertigte Programme wie langsam ausklingende Farben, schnelle Farbwechsel, Strobe-Effekte oder die konstante Beleuchtung mit einer einzigen Farbe. Diese Programme sind im musikgesteuerten Modus (über das integrierte Mikrofon) oder Automatikmodus verfügbar. Es liegt an Ihnen, den Abend zu einem Erfolg werden zu lassen!
Handlicher LED-Projektor mit rotierender Effektscheibe
1 helle RGB-LED sorgt für einen tollen Wassereffekt mit RGB-Farbmischung
Zum Anstrahlen von Spiegelkugeln, zur Schaufenster- und Partykellerdekoration
Auto- oder Musikmodus wählbar
Direkte Farbwahl
Strobe-Effekt
Sparsam im Energieverbrauch
Schwarzes Aluminiumgehäuse
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
LED: 1 x high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Effekt: Flower-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
5 V DC 1 A
Pinbelegung:Innen + außen -
Gesamtanschlusswert:5 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK III
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Kabellänge:Ca. 1,8 m
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 12,3 cm
Tiefe: 12,5 cm
Höhe: 10,5 cm
Gewicht:310 g
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Weitere Suchbegriffe: Effekt-Strahler, Effektstrahler, eurolite effektstrahler, effekt projektor, EUROLITE, LED, H2O, TCL, Wassereffekt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 42,62*
€ 57,03*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 60,29*
€ 78,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.