Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED FE-700 Flowereffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951918616
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918616
EAN/GTIN:
     4026397547290
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor
effekt projektor
EUROLITE LED FE-700 Flowereffekt

Der LED FE-700 Flowereffekt von Eurolite zaubert bunte Muster an Wände und andere Objekte und lässt sich dabei ganz nach Ihren Wünschen einstellen.Herzstück sind acht Glaslinsen, die mit sechs einzelnen LEDs in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und Pink bestückt sind. Kontrollieren können Sie das Farbspektakel über eine DMX-Steuerung, im Standalone-Betrieb oder auch mithilfe der mitgelieferten IR-Fernbedienung. Lassen Sie den Flowereffekt für sich arbeiten, sorgt das eingebaute Mikrofon dafür, dass sich Intensität und Farben an den Rhythmus der Musik anpassen. Zusätzlich gibt es interne Programme und imposante Strobe-Effekte.Alles, was Sie für den Betrieb brauchen, ist im Lieferumfang inbegriffen - vom Netzteil über die Fernbedienung bis zum Bügel, an dem Sie den LED FE-700 auch ganz einfach aufhängen können. Beeindrucken Sie Gäste und Besucher mit einem Farbenmeer, das perfekt zu Musikbands, Künstlern oder auch Präsentationen auf Messen passt.
Präzisionslinsen füllen den Raum mit rotierenden Strahlen in unterschiedlichen Farbkombinationen
6 leistungsstarke 3-W-LEDs in Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und Pink
3 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Rotationsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
Direkte Farbwahl für 25 Farben
Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 6 x high-power 3 W R/G/B/W/A/P
Im 3; 10 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Effekt: Strahlen-Effekt; Flower-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:24 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:6 x high-power 3 W R/G/B/W/A/P
DMX-Kanäle:3; 10
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; Light Captain
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 30 cm
Tiefe: 20 cm
Höhe: 31 cm
Gewicht:3,50 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, FE-700, Flowereffekt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 209,34*
€ 247,69*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 209,66*
€ 247,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.