Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED FE-41 Flowereffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951918536
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918536
EAN/GTIN:
     4026397583953
Suchbegriffe:
Effekt-Projektor
Effektprojektor
Effekt-Strahler
Effektstrahler
EUROLITE LED FE-41 Flowereffekt

Der kompakte LED FE-41 Flowereffekt von Eurolite liefert beeindruckende raumfüllende Flowereffekte in Wohnzimmern, Partyräumen, kleineren Clubs und mehr - und funktioniert dabei dank einfachem Plug&Play-Betrieb vollautomatisch.Der superleichte Flowereffekt ist mit 41 hellen LEDs in den Farben Rot, Grün und Blau ausgestattet sowie einem standfesten Fuß, der gleichzeitig als Montagebügel dient.
Leistungsstarker Flowereffekt in kleiner Bauart
Mit 41x 5mm-RGB-LED
Super leichtes Kunststoffgehäuse
Netzschalter an der Geräterückseite
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
LED: 41 x 5 mm R/G/B
Ansteuerbar über Stand-alone
Effekt: Strahlen-Effekt; Flower-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:6 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Lampenart:LED-Lampe
LED:41 x 5 mm R/G/B
Ansteuerung:Stand-alone
Gehäusefarbe:Schwarz
Maße:Breite: 15 cm
Tiefe: 23 cm
Höhe: 16 cm
Gewicht:500 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: eurolite effektstrahler, effekt projektor, EUROLITE, LED, FE-41, Flowereffekt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 38,94*
€ 52,55*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 60,44*
€ 78,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.