Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTURELIGHT DMH-80 LED Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUTURELIGHT
FUTURELIGHT
Artikel-Nr.:
     1039U-963951841841
Hersteller:
     Futurelight
Herst.-Nr.:
     51841841
EAN/GTIN:
     4026397620146
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
Effekt-Strahler
FUTURELIGHT DMH-80 LED Spot


75-W-LED mit extrem hoher Helligkeit und Leuchtdichte
Hohe PAN-/TILT-Geschwindigkeit
W-DMX-Funkempfänger für kabellose DMX-Steuerung kann nachgerüstet werden
Effektrad mit rotierendem 16-Facetten-Prisma
Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
Motorischer Fokus
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
Zufälliger Strobe-Effekt
Automatische Positionskorrektur
PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 75 W Kaltweiß (CW)
Farbrad 8 dichroitische Farben und offen
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Shake-Effekt
Gobos austauschbar
Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
Im 11; 13; 17; 18 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über temperaturgeregelten Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Effekt: Gobo-Effekt; Einzelstrahl
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:135 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 75 W Kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 270° Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540° Positionierung auf 630° schaltbar Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Ausstattung:Goborad mit rotierenden Gobos; Prisma 16fach; Fokus motorisch
Farberzeugung:Farbrad 8 dichroitische Farben und offen
Gobos:Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Außendurchmesser 24mm
Imagedurchmesser 19mm
Shake-Effekt
Gobos austauschbar
Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
DMX-Kanäle:11; 13; 17; 18
DMX-Eingang:1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Temperaturgeregelten Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:10 - 16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):10 - 16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):10 - 16°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):Eng Kaltweiß (CW) 3m: 8334 lx, 6m: 2169 lx
Weit Kaltweiß (CW) 3m: 5211 lx, 6m: 1339 lx
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:Mehrfarbiges LCD Display
Maße:Breite: 29,9 cm
Tiefe: 25,2 cm
Höhe: 39,8 cm
Gewicht:9,55 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Effektstrahler, bühnenspot, FUTURELIGHT, DMH-80, LED, Spot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 869,28*
€ 966,19*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 863,41*
€ 966,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,20*
€ 1.149,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,21*
€ 1.141,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,67*
€ 1.107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,69*
€ 1.078,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,41*
€ 1.027,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.