Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTURELIGHT Profile 200, 15-28°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUTURELIGHT
FUTURELIGHT
Artikel-Nr.:
     1039U-963951840920
Hersteller:
     Futurelight
Herst.-Nr.:
     51840920
EAN/GTIN:
     4026397625721
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
effekt strahler
FUTURELIGHT Profile 200, 15-28°


Standalone- oder DMX-Betrieb
1 leistungsstarke warmweiße 200-W-COB-LED
Farbtemperatur 3200 K
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Frontlinse aus Glas
Ideal für Theater und Bühnen
Manueller Fokus
Manueller Zoom
Farbfilterrahmen, Gobo-Rahmen und 4 Profilschieber im Lieferumfang enthalten
Geeignet für Gobos mit einem Außen-/Imagedurchmesser von 85 mm/60 mm
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 200 W Warmweiß (WW)
Im 2; 1 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über DMX
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
Flimmerfreie Projektion
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:230 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 200 W Warmweiß (WW)
Gobos:Außendurchmesser 85mm
Imagedurchmesser 60mm
DMX-Kanäle:2; 1
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Light´J; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:15 - 28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):15 - 28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):15 - 28°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Länge: 74,5 cm
Breite: 27,6 cm
Höhe: 27,7 cm
Gewicht:12,00 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: FUTURELIGHT, Profile, 200, 15-28°
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 972,99*
€ 1.076,73*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 976,91*
€ 1.076,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,74*
€ 1.281,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,26*
€ 1.272,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,11*
€ 1.234,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,33*
€ 1.204,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,91*
€ 1.162,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.