Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTURELIGHT LED PRO IP Flood 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUTURELIGHT
FUTURELIGHT
Artikel-Nr.:
     1039U-963951833556
Hersteller:
     Futurelight
Herst.-Nr.:
     51833556
EAN/GTIN:
     4026397616996
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
effekt strahler
FUTURELIGHT LED PRO IP Flood 72


Zur Fassadenbeleuchtung oder für großflächige Bühnenbilder
Hochwertiges Druckguss-Gehäuse für höchste Stabilität
Besonders helle Leuchtkraft der LEDs mit 150 lm/W
Kaltweiße Philips SMD 5050 LEDs mit einem Abstrahlwinkel von 120°
LED: 72 x high-power 5 W Kaltweiß (CW)
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über plug and play
Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
Für den Außenbereich geeignet
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:110 W
Schutzart:IP65; IP65
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:LED-Lampe
LED:72 x high-power 5 W Kaltweiß (CW)
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Plug and play
Abstrahlwinkel:61°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):61°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):112°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:80 Ra
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 28,3 cm
Tiefe: 27 cm
Höhe: 18,3 cm
Gewicht:4,75 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: FUTURELIGHT, LED, PRO, IP, Flood
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,44*
€ 342,26*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 296,48*
€ 342,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,01*
€ 404,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,32*
€ 391,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.