Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE B-10 Strahleneffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951812235
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51812235
EAN/GTIN:
     4026397136999
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
eurolite effektstrahler
effekt strahler
EUROLITE B-10 Strahleneffekt


28 farbige Linsen
22 Umdrehungen pro Minute
Kann stehend oder hängend installiert werden
Sparsam im Energieverbrauch
Für 2 x 230 V/40 W E-14 Lampen
Für Partykeller, kleine Diskotheken oder mobile DJs
Frei bestückbar
Ansteuerbar über Stand-alone
Effekt: Strahlen-Effekt
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:85,00 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:Halogenlampe
Rotation:22 U/min
Farberzeugung:Frei bestückbar
Ansteuerung:Stand-alone
Maße:Breite: 19,5 cm
Tiefe: 15,5 cm
Höhe: 19,5 cm
Gewicht:1,07 kg
Rechtliche Spezifikationen
Energieeffizienzklasse (A++ - E):D
Nennleistung:42.00 W
Energieverbrauch:42.00 kWh/1000h
Leuchtmittel:2 x konventionell mit EEK C wird mitgeliefert

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, B-10, Strahleneffekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.