Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED SL-160 Search Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951787311
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51787311
EAN/GTIN:
     4026397571295
Suchbegriffe:
Follow Spot
Verfolger-Scheinwerfer
follow spot
EUROLITE LED SL-160 Search Light

Geeignet für einen Projektionsbereich von bis zu 20 Meter
Komfortable Steuerung über Control-Panel mit Tasten und Fader
Farbrad mit 5 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und weiß
Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
CTO-Korrekturfilter 3200 K, 4500 K und 5600 K
Stufenlos regelbare Iris 5-100%
Elektronischer Dimmer (0-100%)
Manueller Fokus
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 160 W Kaltweiß (CW)
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:230 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:LED-Lampe
LED:1 x COB (Chip-on-board) 160 W Kaltweiß (CW)
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone
Abstrahlwinkel:10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):10°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Länge: 60 cm
Breite: 27,5 cm
Höhe: 31,5 cm
Gewicht:9,85 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, SL-160, Search, Light
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.299,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,47*
€ 1.546,369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,66*
€ 1.540,645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,98*
€ 1.498,186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,32*
€ 1.461,701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,48*
€ 1.415,481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.