Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951741096
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51741096
EAN/GTIN:
     4026397698169
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Effekt-Strahler
Effektstrahler
EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset ws


4in1-DMX-Lichteffektleiste mit Laser, 2 rotierenden LED-Derbys, 2 LED-Spots und weißen Strobe-LEDs
Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz bei Hochzeiten/Galas
Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
Zwei Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
Zwei rotierende Derbys für Spiegelkugeleffekte mit je drei hellen LEDs (Rot, Grün und Blau)
Zwei Spots mit je drei hellen RGB-LEDs (3in1)
Vier weiße Strobe-LEDs
37 integrierte Showprogramme (die alle 4 Effektgeräte beinhalten) im Auto- und Musikmodus
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
LED-Derbys und LED-Spots individuell einstellbar und umsetzbar
Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
Im 3; 5; 9; 19; 27 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Funkfußschalter (mitgeliefert); IR-Fernbedienung (mitgeliefert); DMX; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung; Funkfußschalter
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; EASY SHOW; LED PC-Control 512
Effekt: Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt; Laser
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala
Scheinwerfer
LED: Spot 2 x einzeln ansteuerbar mit jeweils 3 x high-power 3 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Lichteffekt
LED: Strahlen-Effekt 3 x high-power 1 W R/G/B
Leiste
LED: Stroboskop-Effekt 4 x high-power 1 W Kaltweiß (CW)
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:50 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
Blitzrate:0 - 30 Hz
DMX-Kanäle:3; 5; 9; 19; 27
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Funkfußschalter (mitgeliefert); IR-Fernbedienung (mitgeliefert); DMX; Master/Slave Funktion; Light´J; EASY SHOW; LED PC-Control 512; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung; Funkfußschalter
Gehäusefarbe:Weiß
Aufnahmesystem:2 xMontagebügel
Maße:Breite: 1,03 m
Tiefe: 6,1 cm
Höhe: 38,7 cm
Gewicht:9,05 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Laser
Laserklasse:Klasse 2M
Laserfarbe:R/G
Lasermodul:Rot (R) 100 mW 650nm
Grün (G) 30 mW 532nm
Scheinwerfer
LED:Spot 3 x high-power 3 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Lichteffekt
LED:Strahlen-Effekt 3 x high-power 1 W R/G/B
Leiste
LED:Stroboskop-Effekt 4 x high-power 1 W Kaltweiß (CW)
Fußschalter
Batterie:1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan (mitgeliefert)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Weitere Suchbegriffe: LED Bar, Showbühnen Lichtset, eurolite led bar, led bar, EUROLITE, LED, KLS, Laser, Bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 486,63*
€ 551,17*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 486,95*
€ 551,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,84*
€ 651,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,99*
€ 633,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,86*
€ 616,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,95*
€ 579,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.