Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCM FX Slowfall Konfetti Schneeflocken 10x10mm, weiß, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCM
TCM
Artikel-Nr.:
     1039U-963951709370
Hersteller:
     TCM FX
Herst.-Nr.:
     51709370
EAN/GTIN:
     8719699070189
Suchbegriffe:
Konfetti
konfetti
TCM FX Slowfall Konfetti Schneeflocken 10x10mm, weiß, 1kg


Top-Qualität für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken etc.
Schwer entflammbar - B1 zertifiziert
Ein Spaß für Jung und Alt
Im Plastikbeutel für schnelle Befüllung der Konfetti-Shooter
In verschiedene Größen und Farben erhältlich
Konfettiart:Konfetti
Auslößung:Lose
Farbe:Weiß
Maße:Länge: 1 cm
Breite: 1 cm
Gewicht:950 g

Weitere Suchbegriffe: TCM, FX, Slowfall, Schneeflocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 37,51* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.