Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCM FX Metallic Konfetti rechteckig 55x18mm, gold, Lasereffekt, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCM
TCM
Artikel-Nr.:
     1039U-963951708932
Hersteller:
     TCM FX
Herst.-Nr.:
     51708932
EAN/GTIN:
     8719699070301
Suchbegriffe:
Konfetti
konfetti
TCM FX Metallic Konfetti rechteckig 55x18mm, gold, Lasereffekt, 1kg


Top-Qualität für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken etc.
Schwer entflammbar - B1 zertifiziert
Ein Spaß für Jung und Alt
Im Plastikbeutel für schnelle Befüllung der Konfetti-Shooter
In verschiedene Größen und Farben erhältlich
Konfettiart:Konfetti
Auslößung:Lose
Farbe:Gold
Maße:Länge: 5,50 cm
Breite: 1,80 cm
Gewicht:950 g

Weitere Suchbegriffe: TCM, FX, Metallic, rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 53,44* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,122
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.