Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCM FX Slowfall Konfetti rechteckig 55x18mm, neonpink, UV-aktiv, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCM
TCM
Artikel-Nr.:
     1039U-963951708904
Hersteller:
     TCM FX
Herst.-Nr.:
     51708904
EAN/GTIN:
     8719699070165
Suchbegriffe:
Konfetti
konfetti
TCM FX Slowfall Konfetti rechteckig 55x18mm, neonpink, UV-aktiv, 1kg


Top-Qualität für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken etc.
Schwer entflammbar - B1 zertifiziert
Ein Spaß für Jung und Alt
Im Plastikbeutel für schnelle Befüllung der Konfetti-Shooter
In verschiedene Größen und Farben erhältlich
Konfettiart:Konfetti
Auslößung:Lose
Farbe:Pink, UV reflektierend
Maße:Länge: 5,50 cm
Breite: 1,80 cm
Gewicht:950 g

Weitere Suchbegriffe: TCM, FX, Slowfall, rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 45,04* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,166
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.