Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCM FX Slowfall Konfetti rechteckig 55x18mm, neongrün, UV-aktiv, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCM
TCM
Artikel-Nr.:
     1039U-963951708902
Hersteller:
     TCM FX
Herst.-Nr.:
     51708902
EAN/GTIN:
     8719699070158
Suchbegriffe:
Konfetti
konfetti
TCM FX Slowfall Konfetti rechteckig 55x18mm, neongrün, UV-aktiv, 1kg


Top-Qualität für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken etc.
Schwer entflammbar - B1 zertifiziert
Ein Spaß für Jung und Alt
Im Plastikbeutel für schnelle Befüllung der Konfetti-Shooter
In verschiedene Größen und Farben erhältlich
Konfettiart:Konfetti
Auslößung:Lose
Farbe:Grün, UV reflektierend
Maße:Länge: 5,50 cm
Breite: 1,80 cm
Gewicht:950 g

Weitere Suchbegriffe: TCM, FX, Slowfall, rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 45,00* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,331
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,106
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.