Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCM FX Slowfall Konfetti rechteckig 55x18mm, orange, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCM
TCM
Artikel-Nr.:
     1039U-963951708822
Hersteller:
     TCM FX
Herst.-Nr.:
     51708822
EAN/GTIN:
     8719699070110
Suchbegriffe:
Konfetti
konfetti
TCM FX Slowfall Konfetti rechteckig 55x18mm, orange, 1kg


Top-Qualität für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken etc.
Schwer entflammbar - B1 zertifiziert
Ein Spaß für Jung und Alt
Im Plastikbeutel für schnelle Befüllung der Konfetti-Shooter
In verschiedene Größen und Farben erhältlich
Konfettiart:Konfetti
Auslößung:Lose
Farbe:Orange
Maße:Länge: 5,50 cm
Breite: 1,80 cm
Gewicht:950 g

Weitere Suchbegriffe: TCM, FX, Slowfall, rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 28,77* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,983
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.