Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCM FX Konfetti-Ladung elektrisch 80cm, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCM
TCM
Artikel-Nr.:
     1039U-963951708552
Hersteller:
     TCM FX
Herst.-Nr.:
     51708552
EAN/GTIN:
     8719699072664
Suchbegriffe:
Konfetti
konfetti
TCM FX Konfetti-Ladung elektrisch 80cm, weiß/silber


Munition für E-Shot, WI-Shot und Confetti Gun
Top-Qualität für den professionellen Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken etc.
Gefüllt mit einem Maximum an Papierkonfetti
Schleudert das Konfetti bis zu 12 m weit
Entspricht SP 371(1)
Schwer entflammbar - B1 zertifiziert
Ein Spaß für Jung und Alt
In verschiedene Größen und Farben erhältlich
BAM getestet
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Spezialstecker
Konfettiart:Konfetti
Auslößung:Elektrisch
Farbe:Weiß/silber
Maße:Länge: 80 cm
Gewicht:580 g

Weitere Suchbegriffe: TCM, FX, Konfetti-Ladung, elektrisch, 80cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.