Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15er Pack EUROLITE Halterung für Eck-Profil Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963951210878
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51210878
EAN/GTIN:
     4026397659900
Suchbegriffe:
EUROLITE
Halterung
für
Eck-Profil
15er Pack EUROLITE Halterung für Eck-Profil Metall


Passend für Artikelnummer 51210875
Material:Metall
Farbe:Silber
Maße:Länge: 1,70 cm
Breite: 1,50 cm
Höhe: 1,70 cm
Gewicht:10 g

Weitere Suchbegriffe: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,58*
€ 20,45*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,36*
€ 50,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,65*
€ 60,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,72*
€ 59,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,56*
€ 53,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,83*
€ 50,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 2,49067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.