Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Controller PRO mit DMX für LED Neon Flex 230V Slim RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963950499811
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50499811
EAN/GTIN:
     4026397618709
Suchbegriffe:
DMX-Lichtsteuerung
Lichtmischpult
dmx lichtsteuerung
EUROLITE Controller PRO mit DMX für LED Neon Flex 230V Slim RGB

Kompakter Controller zur Ansteuerung des LED-Neonschlauchs (Artikel 50499801) über DMX
3 getrennte Steuerkanäle zur Farbmischung von roten, grünen und blauen LEDs
Maximale Belastung 6 A
Integrierte Programme für Standalone-Betrieb (Einzelfarben, Farbwechsel, Farbüberblenden, Farbmischung, Ablaufgeschwindigkeit)
DMX-Adressierung und Einstellungen über DIP-Schalter
DMX-Ein- und Ausgang über 3-polige XLR-Anschlüsse
4-poliges Kabel zum Anschluss des LED-Neonschlauchs
Robustes schwarzes Metallgehäuse, geeignet zur Wandmontage
Lieferung inkl. 1 Stück RGB Einspeisekontaktstift (50499826) und 1 Stück Schrumpfschlauch (50499822)
Im 6 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:Max. 1380 W
Max. 460 W je Kanal
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Kabellänge:Ca. 1,3 m
DMX-Kanäle:6
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:Schwarz
Maße:Breite: 22,5 cm
Tiefe: 10 cm
Höhe: 5 cm
Gewicht:990 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Controller, PRO, mit, DMX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 141,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,28*
€ 168,123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,41*
€ 165,898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,14*
€ 154,867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,31*
€ 149,119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,49*
€ 132,673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.