Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED KLS-180/6 Kompakt-Lichtset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963942109632
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42109632
EAN/GTIN:
     4026397690408
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Effekt-Strahler
Effektstrahler
EUROLITE LED KLS-180/6 Kompakt-Lichtset


Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an Traversen
Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
6 Spots mit je 4 leistungsstarken 8-W-LEDs ermöglichen homogene RGBW-Farbmischung
Bar mit 6 weißen 1-W-LEDs für Strobe-Effekt
Scheinwerfer schwenk- und neigbar
Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
LED: Spot 6 x einzeln ansteuerbar mit jeweils 4 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
LED: Stroboskop-Effekt 6 x high-power 1 W Kaltweiß (CW)
Im 3; 4; 6; 8; 9; 11; 21; 24; 29 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:90 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:LED-Lampe
LED:Spot 4 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Stroboskop-Effekt 6 x high-power 1 W Kaltweiß (CW)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:3; 4; 6; 8; 9; 11; 21; 24; 29
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Master/Slave Funktion; EASY SHOW; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):9°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):18
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 92,6 cm
Tiefe: 14,6 cm
Höhe: 26,7 cm
Gewicht:6,00 kg
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Showbühnen Lichtset, eurolite effektstrahler, showbühnen lichtset, EUROLITE, LED, KLS-180/6, Kompakt-Lichtset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 446,26*
€ 507,98*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 448,62*
€ 507,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,99*
€ 604,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,65*
€ 600,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,81*
€ 584,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,36*
€ 568,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,62*
€ 533,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.