Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LED KLS-190 Kompakt-Lichtset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963942109608
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42109608
EAN/GTIN:
     4026397657715
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Showbühnen Lichtset
showbühnen lichtset
EUROLITE LED KLS-190 Kompakt-Lichtset


Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an Traversen
Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
Eine leistungsstarke 3in1-LED pro Spot ermöglicht homogene RGB-Lichtmischung
Strobe-Effekt mit 4 kaltweißen 3-W-LEDs
2 zusätzliche Diffusorscheiben mit 9° und 42° Abstrahlwinkel für ein weicheres Licht
Scheinwerfer schwenk- und neigbar
Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
19 professionell entwickelte integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 18 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 4 x COB (Chip-on-board) 30 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
LED: 4 x high-power 3 W Kaltweiß (CW)
Im 4; 6; 7; 9; 13; 16 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung beiliegend; Master/Slave Funktion; Stand-alone; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Effekt: Stroboskop-Effekt
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:60 W
Schutzart:IP20
Lampenart:LED-Lampe
LED:4 x COB (Chip-on-board) 30 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
4 x high-power 3 W Kaltweiß (CW)
DMX-Kanäle:4; 6; 7; 9; 13; 16
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung beiliegend; Master/Slave Funktion; Stand-alone; EASY SHOW; Light´J; LED PC-Control 512; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain; IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):9°
42°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):20°
72°
Gehäusefarbe:Schwarz
Maße:Breite: 66,0 cm
Tiefe: 15,0 cm
Höhe: 26,5 cm
Gewicht:6,29 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, LED, KLS-190, Kompakt-Lichtset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 448,68*
€ 508,01*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 445,85*
€ 508,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,02*
€ 604,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,64*
€ 600,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,72*
€ 583,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,30*
€ 567,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,85*
€ 530,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.