Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE PAR-38 Spot sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941929130
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41929130
EAN/GTIN:
     4026397414295
Suchbegriffe:
EUROLITE
PAR-38
Spot
sw
EUROLITE PAR-38 Spot sw


Hitzeisolierte Feststellschraube
Präziser Lichtaustritt
Kräftige Kabelzugentlastung
Lieferung inkl. E-27-Sockel, Farbfilterrahmen, hitzefestem Kabel und Schutzkontaktstecker
Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerbar über plug and play
Einfach aufzubauen
Für PAR 38
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:Max. 85 W
Schutzart:IP20
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:Ca. 0,9 m
Sockel/Fassung:E27
Lampenart:Frei bestückbar
Farberzeugung:Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerung:Plug and play
Aufbau:Einfach aufzubauen
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Material:Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:17,2 cm x 17,2 cm
Maße:Breite: 19 cm
Tiefe: 19 cm
Höhe: 21,5 cm
Gewicht:700 g
Montagebügel
Durchmesser Befestigungslöcher:2 x 12 mm
Material:Metall, 2 mm
Filterrahmen
Durchmesser Befestigungslöcher:1 x 8 mm
Material:Metall
Maße:Länge: 17 cm
Breite: 17 cm
Durchmesser: Ø 14 cm
Gewicht:120 g
Rechtliche Spezifikationen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.