Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Flügelbegrenzer Theatre 300/500 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941900535
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41900535
EAN/GTIN:
     4026397422115
Suchbegriffe:
Flügelbegrenzer
eurolite flügelbegrenzer
flügelbegrenzer
EUROLITE Flügelbegrenzer Theatre 300/500 sw


Zur Einstellung des gewünschten Lichtkegels
Material:Metall, lackiert
Farbe:Schwarz
Aufnahme im Scheinwerfer:17,3 cm x 17,3 cm
Ring Durchmesser:Außen: 170 mm
Innen: 150 mm
Gewicht:730 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Theatre, 300/500, sw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 31,10*
€ 42,30*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 37,94*
€ 50,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.