Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE AKKU KLS-180 Kompakt-Lichtset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941701000
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41701000
EAN/GTIN:
     4026397676440
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Showbühnen Lichtset
showbühnen lichtset
EUROLITE AKKU KLS-180 Kompakt-Lichtset


Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
Ideal für Bands, mobile DJs und Bühnen
Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.) oder an Traversen
Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 20 Stunden Betriebszeit
Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
Energiesparmodus
4 leistungsstarke 8-W-RGBW-LEDs (4in1) pro Spot ermöglichen homogene RGBW-Lichtmischung
Strobe-Effekt mit 4 weißen 1-W-LEDs
Scheinwerfer schwenk- und neigbar
Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Direkte Farbwahl für 20 Farben
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: Spot 4 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
LED: Stroboskop-Effekt 4 x einzeln ansteuerbar mit jeweils 4 x high-power 1 W Kaltweiß (CW)
Im 3; 4; 8; 21 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Batterie/Akku
Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:T 1 A Sicherung auswechselbar
Akkutyp:1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Akku:Betriebsdauer bis zu 20h je nach verwendetem Programm
Ladedauer 5h
Lampenart:LED-Lampe
LED:Spot 4 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Stroboskop-Effekt 4 x high-power 1 W Kaltweiß (CW)
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:3; 4; 8; 21
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Master/Slave Funktion; EASY SHOW; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain; IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:9°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):9°
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 61 cm
Tiefe: 14,5 cm
Höhe: 27,4 cm
Gewicht:5,90 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, AKKU, KLS-180, Kompakt-Lichtset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 408,78*
€ 464,23*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 407,89*
€ 464,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,24*
€ 552,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,58*
€ 549,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,19*
€ 534,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,03*
€ 520,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,89*
€ 485,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.