Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941700542
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41700542
EAN/GTIN:
     4026397629606
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
bühnenspot
EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
Kabellos und vielseitig einsetzbar
4 leistungsstarke 10-W-RGBW-LEDs (4in1)
Zusätzliche milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Licht
Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 16 Stunden Betriebszeit
c
Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
LCD-Anzeige mit berührungsempfindlichen Tasten zur einfachen Konfiguration
Kensington-Schloss zur Diebstahlsicherung
Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
LED: 4 x high-power 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Im 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX eingebaut; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Für den Außenbereich geeignet
Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:IP65; IP65
Schutzklasse:SK I
Stromanschluss:Batterie/Akku
Stromeinspeisung über IP P-Con (Power in) gelb Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:Ca. 1,2 m
Akkutyp:1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Akku:Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
Ladedauer 3h
Lampenart:LED-Lampe
LED:4 x high-power 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:3; 4; 6; 8; 10
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; QuickDMX eingebaut; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Light´J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Master/Slave Funktion
Abstrahlwinkel:7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):7°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):20°
Gehäusefarbe:Schwarz
Displaytyp:LCD Display
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Diebstahlsicherung:KENSINGTON-LOCK
Maße:Breite: 15 cm
Tiefe: 18 cm
Höhe: 19,8 cm
Gewicht:4,44 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, AKKU, IP, UP-4, QCL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 621,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,38*
€ 739,442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,23*
€ 730,934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,72*
€ 711,287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,87*
€ 694,805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,89*
€ 647,229
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.