Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Flügelbegrenzer für THA-250F 2700K-6500K sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941602144
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41602144
EAN/GTIN:
     4026397612851
Suchbegriffe:
Flügelbegrenzer
eurolite flügelbegrenzer
flügelbegrenzer
EUROLITE Flügelbegrenzer für THA-250F 2700K-6500K sw


Zur Einstellung des gewünschten Lichtkegels
Material:Metall
Farbe:Schwarz
Aufnahme im Scheinwerfer:19,5 cm x 19,5 cm
Ring Durchmesser:Außen: 197 mm
Innen: 170 mm
Gewicht:1,05 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, für, THA-250F, 2700K-6500K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 54,13*
€ 70,47*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 67,28*
€ 85,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.