Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Flügelbegrenzer für THA-250F sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941602141
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41602141
EAN/GTIN:
     4026397553567
Suchbegriffe:
Flügelbegrenzer
eurolite flügelbegrenzer
flügelbegrenzer
EUROLITE Flügelbegrenzer für THA-250F sw


Zur Einstellung des gewünschten Lichtkegels
Material:Metall
Farbe:Schwarz
Aufnahme im Scheinwerfer:20 cm x 20 cm
Ring Durchmesser:Außen: 219 mm
Innen: 177 mm
Gewicht:750 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, für, THA-250F, sw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 62,57*
€ 79,90*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 79,63*
€ 100,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.