Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Flügelbegrenzer für LED CSL-50 Strahler ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963941600491
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41600491
EAN/GTIN:
     4026397699715
Suchbegriffe:
Flügelbegrenzer
eurolite flügelbegrenzer
flügelbegrenzer
EUROLITE Flügelbegrenzer für LED CSL-50 Strahler ws


Durchmesser Befestigungslöcher:2 x 4 mm
Material:Metall, 1 mm
Farbe:Weiß
Maße:Breite: 19,7 cm
Tiefe: 2,5 cm
Höhe: 14,5 cm
Gewicht:370 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, für, LED, CSL-50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 26,53*
€ 36,43*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 29,47*
€ 40,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.