Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Dekokugel 6cm, rosa, metallic 6x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397612349
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     8350123C
EAN/GTIN:
     4026397612349
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
5er Pack EUROPALMS Dekokugel 6cm, rosa, metallic 6x


Für den Außenbereich geeignet
Erhältlich in vielen Farben, Größen und Oberfläche
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
6 Stück im Set
Material:Kunststoff
Farbe:Rosa, metallic
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 6 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln pink, baumkugeln, weihnachtskugeln 6cm, EUROPALMS, Dekokugel, 6cm, rosa, metallic
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,02*
€ 47,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,24*
€ 73,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,44*
€ 55,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,97*
€ 52,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,86*
€ 51,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,16*
€ 48,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,16734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.