Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

5er Pack EUROLITE Stahlseil (SC) 600x3mm schwarz mit Kausche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397610390
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     5801049B
EAN/GTIN:
     4026397610390
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
eurolite stahlseil kausche
5er Pack EUROLITE Stahlseil (SC) 600x3mm schwarz mit Kausche

EUROLITE Anschlagseile bzw. Sicherungsseile. Die EUROLITE Anschlagseile bzw. Sicherungsseile entsprechen den aktuellen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften aus der BGI 810-3:2007-03 Lasten über Personen und wurden auf Grundlage der europäischen Normen DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03 konstruiert. Die Seile werden bei der LGA von einem unabhängigen, akkreditierten Institut überprüft. Die dort ermittelte Bruchlast wird im von der Berufsgenossenschaft geforderten Werkszeugnis nach DIN EN 10204 dokumentiert. Somit kann der Anwender diese Anschlagseile bzw. Sicherungsseile bedenkenlos im Bereich der BGV C1 anwenden, um Lasten über Personen zu befestigen oder zu sichern. Verwendung als Anschlagmittel. Die Seile sind mit einer WLL-Angabe gekennzeichnet, die die Anwendung in der Hebetechnik beschreibt. Für den Anwendungsbereich der BGV C1 darf das korrekte Seil jedoch nur nach Tabelle 2 der BGI 810-3:2007-03 ausgewählt werden. Danach ist die maximale Tragfähigkeit dieses Seils 40 kg (Einzelstrang).Verwendung als Sicherungsseil. Die Auswahl des korrekten Sicherungsseils darf nur über Tabelle 9 der BGI 810-3:2007-03 erfolgen. Danach ist das zu sicherndes Gewicht dieses Seils max. 5 kg.
Rundlitzenseil 6 x 19 mit Stahleinlage
Mit zwei Kauschen
Zur Befestigung und Sicherung von Lasten über Personen
3 x 600 mm
WLL 100 kg
Entspricht DIN EN 12385-4:2008-06 und DIN 56927:2009-03
Seil mit Kausche
Maximale Last WLL (5-fach):100 kg
Seilkonstruktion:6 x 19 WSC
Norm:DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Nennfestigkeit Seil:1770 N/mm²
Oberfläche der Drähte:Verzinkt
Farbe:Schwarz
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Maße:Länge: 60 cm
Durchmesser: Ø 3 mm
Gewicht:50 g
Längengewicht:0,0311 kg/m

Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil kausche, EUROLITE, (SC), 600x3mm, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,15*
€ 22,10*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,16*
€ 40,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,11*
€ 47,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,76*
€ 47,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,34*
€ 42,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.