Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Figur Zeraktor 164cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397575286
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     8331465G
EAN/GTIN:
     4026397575286
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
EUROPALMS Halloween Figur Zeraktor 164cm


Augen weiß blinkend
Soundeffekt
Kopf bewegend
Animationsdauer bis zu 15 Sekunden
Einfach aufzubauen
Arme formbar
Batterie:3 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Augen weiß blinkend; Soundeffekt; Kopf bewegend
Über Akustiksensor oder Taster
Dauer bis zu 15s
Aufbau:Einfach aufzubauen; Arme formbar
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Material:Schaum/Hartschaum; Textil; Kunststoff hart
Saison:Halloween
Maße:Breite: 50 cm
Höhe: 1,64 m
Gewicht:1,80 kg

Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Halloween-Dekoration, halloween dekoration, EUROPALMS, Halloween, Figur, Zeraktor, 164cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 168,25*
€ 207,31*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 180,08*
€ 220,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.