Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS DECOLOCK DQ1-T35 3-Weg-Ecke 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397560398
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     6030148P
EAN/GTIN:
     4026397560398
Suchbegriffe:
3-Weg Ecke (4-Punkt Traverse)
Traversenrohr Ecke
3-weg ecke (4-punkt traverse)
ALUTRUSS DECOLOCK DQ1-T35 3-Weg-Ecke 90°


DECOLOCK ist konzipiert als universelles Traversensystem für optisch ansprechende Inneneinrichtungen, Messestände, Ladenaustattungen, Bühnen- und Theateraufbauten und mehr
Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
DQ1 eignet sich besonders als Rahmenkonstruktion für Projektionsfolien
Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über Quick-Lock-Konusverbinder
Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
1 Set Konusverbinder beiliegend
Gurtrohr: 35 mm; 35 mm
In verschiedenen 1-, 2-, 3- und 4-Punkt-Ausführungen erhältlich
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation
Gurtrohr:35 mm x 2 mm; 35 mm
Farbe:Alufarben; auf Wunsch jede RAL-Farbe erhältlich
Maße:Länge: 50 cm
Breite: 50 cm
Höhe: 3,50 cm
Gewicht:715 g

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, DECOLOCK, DQ1-T35, 3-Weg-Ecke, 90°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.