Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS SINGLELOCK Kreis 1m (innen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397526837
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     6021018N
EAN/GTIN:
     4026397526837
Suchbegriffe:
Kreis Element (1-Punkt Traverse)
kreis element (1-punkt traverse)
ALUTRUSS SINGLELOCK Kreis 1m (innen)


Gurtrohr: 50 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau; Messebau; Fitnessstudio; Bühne; Verleiher
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Farbe:Alufarben
Gewicht:2,95 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, SINGLELOCK, Kreis, 1m, (innen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,66*
€ 358,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.