Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Lock schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397525717
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     3012620G
EAN/GTIN:
     4026397525717
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Reisekoffer
roadinger flightcase
ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Lock schwarz

Tour-Flightcase mit SchlossTransportieren Sie mit dem ROADINGER Universal-Koffer-Case Ihr Bühnen-Equipment oder Zubehör sicher verstaut. Der Innenraum des Flightcases ist mit schwarzem, schützendem Schaumstoff ausgekleidet.Die hochwertige Verarbeitung der 7 mm dicken Wände und der 30 mm breite Aluminiumprofilrahmen mit abgerundeten Ecken sorgt für Stabilität. Das Flightcase verfügt außerdem über zwei abschließbare Schnappschlösser und einen robusten Klappgriff.
Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
Innenraum mit Filzbezug
Deckel mit Filzbezug
Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
1 robuster Tragegriff
3 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:30 mm
Tragegriff:1 Stück
Feststellscharnier:3 Stück
Verschluss:Schnappschloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Material:Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:Schwarz, laminiert
Innenmaße:56,5 cm x 35 cm x 16 cm
Maße:Breite: 60,5 cm
Tiefe: 39,5 cm
Höhe: 26,5 cm
Gewicht:5,40 kg

Weitere Suchbegriffe: flightcase, reisekoffer black, ROADINGER, Universal-Koffer-Case, Tour, Lock, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 143,14*
€ 176,17*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 142,96*
€ 176,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.