Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS SINGLELOCK Element f.Kreis 1,5m 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397517378
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     6021018A
EAN/GTIN:
     4026397517378
Suchbegriffe:
Kreis Element (1-Punkt Traverse)
kreis element (1-punkt traverse)
ALUTRUSS SINGLELOCK Element f.Kreis 1,5m 90°


Gurtrohr: 50 mm
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Ladenbau; Messebau; Fitnessstudio; Bühne; Verleiher
Gurtrohr:50 mm x 2 mm
Farbe:Alufarben
Gewicht:1,50 kg

Weitere Suchbegriffe: ALUTRUSS, SINGLELOCK, Element, f.Kreis, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.