Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekokugel 3,5cm, kupfer, glänzend 48x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397471403
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     8350129W
EAN/GTIN:
     4026397471403
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
EUROPALMS Dekokugel 3,5cm, kupfer, glänzend 48x


Für den Außenbereich geeignet
Erhältlich in vielen Farben, Größen und Oberfläche
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
48 Stück im Set
Aufstellung/Befestigung:Öse
Material:PE Polyethylen
Farbe:Kupfer, hochglänzend
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 3,5 cm
Gewicht:170 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln kupfer, baumkugeln, christbaumkugeln 40mm, EUROPALMS, Dekokugel, 3, 5cm, kupfer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,85*
€ 46,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,49*
€ 87,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,82*
€ 55,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,30*
€ 53,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,85*
€ 41,47
pro Paket
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 0,72605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.