Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005214
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005214
EAN/GTIN:
     4026397706703
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot

Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:20 mm
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:11 cm x 10 cm x 12 cm
Innenmaße:54 cm x 20 cm x 13 cm
Zubehörfach:54 cm x 8,5 cm x 13 cm
Materialstärke:6,5 mm
Maße:Länge: 58 cm
Breite: 24 cm
Höhe: 17 cm
Gewicht:4,25 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, AKKU, Mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 300,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,30*
€ 347,837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,64*
€ 331,582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,34*
€ 326,465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,59*
€ 299,392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.