Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater-Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005171
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005171
EAN/GTIN:
     4026397667547
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 2x LED THA-150F Theater-Spot


Mit Zubehörfach
Mit 2 Gerätefächer
7 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
2 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Maximale Last:50 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:2 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:38,5 cm x 40 cm x 23 cm
Zubehörfach:10 cm x 48 cm x 23 cm
Innenmaße:87 cm x 48 cm x 23 cm
Materialstärke:7 mm
Maße:Breite: 92 cm
Tiefe: 37 cm
Höhe: 52 cm
Gewicht:13,10 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 2x, LED, THA-150F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 496,14*
€ 558,54*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 500,17*
€ 558,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,56*
€ 664,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,19*
€ 644,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,20*
€ 630,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,17*
€ 595,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.