Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 2x EYE-37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005158
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005158
EAN/GTIN:
     4026397656985
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 2x EYE-37


4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
Für optimalen Schutz
Mit Zubehörfach
Mit 2 Gerätefächer
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, schwarz, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
4 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit Lenkrollen
Mit 4 Stapelschalen im Deckel
Aluminiumprofilrahmen:30 mm
Klappgriffe:4 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:Lenkrollen
4 x Stapelschalen im Deckel
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm; Birkenmultiplexholz
Farbe:Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:25 cm x 51 cm x 50 cm
Fach mitte:11 cm x 51 cm x 50 cm
Innenmaße:61 cm x 51 cm x 50 cm
Maße:Breite: 83 cm
Tiefe: 55 cm
Höhe: 80 cm
Gewicht:26,65 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 2x, EYE-37
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 643,93*
€ 719,64*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 645,69*
€ 719,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,65*
€ 856,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,42*
€ 851,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,43*
€ 832,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,49*
€ 812,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,69*
€ 768,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.