Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005153
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005153
EAN/GTIN:
     4026397656961
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
flightcase
ROADINGER Flightcase 1x LED SL-400

Mit 1 Gerätefach
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
2 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:2 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:85 cm x 28,5 cm x 36,5 cm
Innenmaße:85 cm x 36,5 cm x 20 cm
Maße:Breite: 89 cm
Tiefe: 32 cm
Höhe: 41 cm
Gewicht:10,00 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 1x, LED, SL-400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 718,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,69*
€ 855,241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,06*
€ 844,971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,58*
€ 822,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,54*
€ 789,613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,77*
€ 758,946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.